咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
皮革工作椅
商品编号
A96591
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96591 BLACK
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
滚轮规格
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
碳钢,电镀
滚轮组
五臂撑脚
人造皮革
440mm
400mm
PA尼龙
290mm
黑色
气动升降
销售价 数量
 
782.14

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:皮革工作椅
商品编号:A96591 BLACK
颜色

黑色
技术说明

椅面材质:PU皮革
底盘功能:椅背前后调节,座垫升降调节。
气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证。
椅脚:冷轧钢镀铬/脚轮无焊接技术/直径550mm
脚轮:PA尼龙脚轮
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
高度调整范围
430mm - 570mm
椅子承重
120kg
安全证书
获得认证的安全性
客户自行安装
属性
十字支座材料
碳钢,电镀
十字支座规格
滚轮组
底架规格
五臂撑脚
座椅面材料
人造皮革
椅面宽度
440mm
椅面深度
400mm
滚轮规格
PA尼龙
靠背 高度
290mm
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加