咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角加长套筒
商品编号
A65122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 8
  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65122 8
A65122 10
A65122 12
A65122 13
A65122 14
A65122 15
A65122 16
A65122 17
A65122 18
A65122 19
A65122 21
A65122 22
A65122 24
A65122 27
A65122 30
扳手开口度
长度
8mm
83mm
10mm
83mm
12mm
83mm
13mm
83mm
14mm
83mm
15mm
83mm
16mm
83mm
17mm
83mm
18mm
83mm
19mm
83mm
21mm
83mm
22mm
90mm
24mm
90mm
27mm
90mm
30mm
90mm
销售价 数量
 
100.28
100.28
100.28
100.28
100.28
122.77
122.77
122.77
122.77
122.77
122.77
126.13
158.42
177.80
184.56

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:十二角加长套筒
商品编号:A65122 8
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
材料
铬钼钢
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
扳手开口度
8mm
长度
83mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加