咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子 带横柄
商品编号
A62749
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A62749 3
A62749 4
A62749 5
A62749 6
A62749 8
A62749 10
六角
刀杆长度
3mm
150mm
4mm
150mm
5mm
150mm
6mm
150mm
8mm
200mm
10mm
200mm
销售价 数量
 
25.20
25.20
26.60
28.00
30.80
39.20

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:六角螺丝起子 带横柄
商品编号:A62749 4

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

舒适的塑料多成分横柄。刀身采用铬钒钢材质,镀铬。横柄,采用侧面驱动。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
4mm
刀杆长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加