咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手 带横柄
商品编号
A62273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A62273 6
A62273 7
A62273 10
A62273 13
刀杆长度
扳手开口度
230mm
6mm
230mm
7mm
230mm
10mm
230mm
13mm
销售价 数量
 
32.34
32.34
38.22
41.16

商品详情

商品名称:套筒扳手 带横柄
商品编号:A62273 6

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

符合人体工程学的横柄,带有易于抓握的 Santoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒特种钢,表面镀铬。耐撞击的塑料横柄。刀身采用特种钒钢,表面带有亚光镀铬层。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
230mm
扳手开口度
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加