咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式铆钉枪
商品编号
A77051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A77051 M18FRT
不含充电电池在内的重量
工具冲程
所含充电电池数量
操作力
蓄电池电压
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
2.1kg
30mm
0
20000N
18V
4.8/6.0/6.4/7.0mm
销售价 数量
 
6804.01

商品详情

商品名称:充电式铆钉枪
商品编号:A77051 M18FRT

供货范围

充电式铆钉枪(裸机),电池及充电器需另配。
特征

满电状态可打325颗4.8mm对的额不锈钢铆钉。免工具清洗,随机配有废料盒,方便使用。配有2.4/3.2/4.0/4.8的4个枪嘴,及内六角扳手,方便更换。适用于各种材质的铆钉,如铝、铁、不锈钢、铜等。机身配皮带扣及挂孔,方便携带。
技术说明

165mm紧凑型机身设计,操作更灵活;

20.3mm长行程,行程问题不会因油压问题变化;

相比手动拉铆,工作效率提升1倍;

单块2.0Ah电池可拉325颗4.8mm铆钉;

铆钉防掉落枪嘴,向下作业时,可防止铆钉芯杆掉落。

规格
尺寸mm:165×273×66.8
属性
不含充电电池在内的重量
2.1kg
工具冲程
30mm
所含充电电池数量
0
操作力
20000N
蓄电池电压
18V
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
4.8/6.0/6.4/7.0mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加