咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SYSBEL聚乙烯盛漏平台
商品编号
A98026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98026 11
A98026 23
200 升油桶存放数量
可以从下方通过
宽度
承重量
收集槽容量
材料
深度
高度
1
适用
680mm
600kg
42l
聚乙烯
680mm
150mm
2
适用
1280mm
1500kg
90l
聚乙烯
640mm
200mm
销售价 数量
 
539.01
841.53

商品详情

商品名称:SYSBEL聚乙烯盛漏平台
商品编号:A98026 11

技术说明

盛漏平台的高度比托盘低,由于高度比较低,节省空间和提高安全和效率,更容易搬运油桶和化学品桶。一般情况下, 盛漏平台用于储存油桶、化学品桶等,不用来搬运周转这些容器。放在车间里,起到一个平台作用,人可以在上面进行各种操作(抽取油品、灌装、分装等等)。盛漏平台也有同样的格栅,也有配套斜坡和排水孔。盛漏平台可以拼靠在一 起,形成一个稳定可靠的盛漏工作站。


属性
200 升油桶存放数量
1
可以从下方通过
适用
宽度
680mm
承重量
600kg
收集槽容量
42l
材料
聚乙烯
深度
680mm
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加