咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 Max Lite LPF-1-O-CH
商品编号
A09748
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耳塞 Max Lite LPF-1-O-CH
商品编号:A09748

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

Max-Lite耳塞。

  • 舒适小号设计, 适合个子稍小的人群使用。

  • 低压发泡设计,佩戴非常舒适,适合长久佩戴。

  • T型结构设计,佩戴及把握更加方便。


技术参数
SNR 值(隔音值)
30dB(A)
耳塞材料
聚氨酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加