咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电多功能工作台
商品编号
A92719
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92719 2280X750
A92719 2280X900
台面厚度
台面深度
台面长度
右侧抽屉柜 宽度
右侧抽屉柜深度
右侧抽屉柜高度
客户自行安装
工作台板材料
工作台板表面
左侧抽屉柜 宽度
左侧抽屉柜深度
左侧抽屉柜高度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
插座数量 220 V/10 A
最大承重量
高度
高度可以调节的搁板数量
25mm
750mm
2280mm
372mm
585mm
640mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
372mm
486mm
358mm
301mm
390mm
155mm
9
500kg
760mm
3
25mm
900mm
2280mm
372mm
585mm
640mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
372mm
486mm
358mm
301mm
390mm
155mm
9
500kg
3
销售价 数量
 
25052.64
25789.48

商品详情

商品名称:防静电多功能工作台
商品编号:A92719 2280X750
提示

不含平衡器
散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围

  • LED三防灯 2×16W
  • 含一块方孔挂板,两块无孔挂板

规格

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

烟雾净化器参数:
输入功率:200W
空载转数:4500
风速(负载):单口23m/s,双口11m/s
噪音:<55db
吸烟管长:1.4m
系统流量:2×150m3/h
外形尺寸:425mm×250mm×410mm
线盒引出线: 2.5米长引出线+220V 10A国标三眼插头
防静电料盒尺寸(mm):105×140×75
优点

专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
技术说明

所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
供货范围
防静电料盒 单位:个: 15
技术参数
防静电
EGB/ESD
付费安装
属性
台面厚度
25mm
台面深度
750mm
台面长度
2280mm
右侧抽屉柜 宽度
372mm
右侧抽屉柜深度
585mm
右侧抽屉柜高度
640mm
客户自行安装
工作台板材料
E1级环保基材
工作台板表面
优质防静电防火板
左侧抽屉柜 宽度
372mm
左侧抽屉柜深度
486mm
左侧抽屉柜高度
358mm
抽屉有效宽度
301mm
抽屉有效深度
390mm
抽屉有效高度
155mm
插座数量 220 V/10 A
9
最大承重量
500kg
高度
760mm
高度可以调节的搁板数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加