咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车
售完下架
商品编号
A91655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91655 7
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉正面高度
最大总承重量
深度
高度
678mm
7
568mm
398mm
75 154
400kg
459mm
859mm
销售价 数量
 
3292.14

商品详情

商品名称:工具车
商品编号:A91655 7

提示

产品变更,售完即止!


特征

  1. 顶层5mm EVA 方格垫;

  2. 中控锁,2片钥匙;

  3. 每个抽屉附带1pc EVA保护衬垫;

  4. 抽屉铝把手;符合人体工学设计;外形美观,方便易握,手感舒适;

  5. 1个大椭圆管烤漆侧把手;外形美观,方便易握,手感舒适;

  6. 亚光漆表面,抗刮痕,抗溶解;箱体板厚1.0mm,坚固耐用;

  7. 45mm钢珠滑轨;带自动回归功能;滑顺度极佳;承重:30kgs/抽屉;

  8. 5英寸×2英寸TPR脚轮,2颗固定,2颗刹车;自由移动无噪音;抗震性能好;承重:400kgs


提示

高度不含脚轮。

A91655.jpg

技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
30kg
属性
宽度
678mm
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
568mm
抽屉有效深度
398mm
抽屉正面高度
75 154
最大总承重量
400kg
深度
459mm
高度
859mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加