咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇USB充电式高亮LED磁吸棒灯
商品编号
A08157
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • L4FL
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • L4FL
数量:

商品详情

商品名称:美沃奇USB充电式高亮LED磁吸棒灯
商品编号:A08157 L4FL

A08157 L4FL 应用图01.jpg

A08157 L4FL 应用图02.jpg

A08157 L4FL 应用图03.jpg


产品卖点:

- 高显色性。

- 双磁铁设计。

- 2当照明输出:高档445流明,低档100流明。

- 续航时间(安装4V红锂电池):高档2小时/低档11小时。

- 扛冲击防化学部件。

- USB充电接口,快速充电,充满只需2小时。

 

产品规格

电池类型

USB红锂电池

电压(V

4

照明输出(流明)

高档445 / 低档100

最长运行时间(小时)

高档2 / 低档11

档位调节

高档 / 低档

防尘防水等级

IP54

光束模式

泛光




对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加