咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩软管卷盘塑料壳体
商品编号
A08041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08041 10
A08041 17
卷盘接头
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳颜色
外壳高度
最大工作压力
1/4inch
10m
342mm
190mm
塑料
蓝色
313mm
16bar
1/4inch
17m
426mm
190mm
塑料
蓝色
409mm
16bar
销售价 数量
 
4543.50
5404.11

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩软管卷盘塑料壳体
商品编号:A08041 17
提示

含315系列插头A08 011规格1/4和接头A08 021规格1/4
技术说明

该款安全型卷管器是一款提供了出色的性能且经久耐用的全新卷管器,全流量专利设计,它的结构导致不限制流体的流动,为客户的工具提供了最大的动力,节省了他们的精力和时间。卷管器可以旋转180°,让操作者可以自由地移动,缓慢的收缩使得任何人都可以安全地操作。如果需要更换软管,这也可以很容易地完成。
属性
卷盘接头
1/4inch
可用的软管长度
17m
外壳 宽度
426mm
外壳 深度
190mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
外壳高度
409mm
最大工作压力
16bar
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加