咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服 Tyvek
商品编号
A09835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09835 2XL
A09835 3XL
A09835 L
A09835 M
A09835 S
A09835 XL
男女通用尺码
系列
透气
2XL
Tyvek®
3XL
Tyvek®
L
Tyvek®
M
Tyvek®
S
Tyvek®
XL
Tyvek®
销售价 数量
 
40.68
40.68
40.68
40.68
40.68
40.68

商品详情

商品名称:连体防护服 Tyvek
商品编号:A09835 S

适用于

化工、油漆喷涂、农药喷涂、机械维修等行业。
技术说明

Tyvek®特卫强®连体防护服集防护性、耐用性和舒适性于一体,经防静电处理,特别适用于粉尘暴露防护(5类),以及水基化学品气溶胶防护(6类)。
典型可防护物质: 细小粉尘、液体气溶胶,具体包括铅、石棉、霉菌粉尘,玻璃纤维,油漆喷雾,消毒剂/杀虫剂喷雾等。

  • 光滑的表面拒液拒尘。

  • 不易脱屑。

  • 耐磨耐撕裂,十分坚固。

  • 手感柔软,非常轻便、柔顺。

  • 极佳的透气透湿性,穿着舒适。


技术参数
颜色
白色
属性
男女通用尺码
S
系列
Tyvek®
透气
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加