咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3M 3000系列附件
商品编号
A09753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09753 3N11CN
A09753 3701CN
内容
防护等级
100
GB2890-2009 P1
100
GB2626-2006 KN95
销售价 数量
 
237.46
266.27

商品详情

商品名称:3M 3000系列附件
商品编号:A09753 395CN
A09753 3N11CN3M 3000系列附件3N11CN100只装
A09753 385CN3M 3000系列附件385CN
A09753 3701CN3M 3000系列附件3701CN,   100只装
A09753 37003M 3000系列附件3700
A09753 395CN3M 3000系列附件滤棉盖   395CN 用于3301CN滤毒盒 1



技术说明

过滤棉及附件,用于A09 745的3000系列呼吸防护半面具。
提示

3N11CN和_3701CN为整盒(100只)售卖。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加