咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜10434
商品编号
A09604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09604 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
紫外线防护
10434
2C-1.2 H0 1 FT
标准
销售价 数量
 
21.79

商品详情

商品名称:防护眼镜10434
商品编号:A09604 CLEAR

技术说明

中国款轻便防护眼镜10434。

  • 根据华人头模数据设计的眼镜产品,更适合中国人使用。

  • 眼镜上沿眉挡设计,贴合性更好,有效防止飞溅物冲击到眼帘或眼球,防护更有效。

  • 透明镜片,完美呈现视觉效果。

  • 防雾涂层,有效防止起雾。

  • 阻隔99%紫外线,有效防护。


属性
制造商 ID
10434
垫片标识
2C-1.2 H0 1 FT
紫外线防护
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加