咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 镗杆夹具
商品编号
240070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240070 B8
切断刀片高
宽度
活塞裙下内缘孔
长度
高度
6mm
12mm
8 ; 8mm
100mm
12mm
销售价 数量
 
908.44

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® 镗杆夹具
商品编号:240070 B8
应用

用于夹持镗杆编号 240074 − 240088,或者用于 HSS 圆形车刀条编号 295020。
技术说明
两侧带有平行槽。
属性
切断刀片高
6mm
宽度
12mm
活塞裙下内缘孔
8 ; 8mm
长度
100mm
高度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加