咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 转位刀片
商品编号
216770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216770 14-660
216770 14-6603
216770 26-660
216770 32-050
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
名称
更换次数/切刃数量
角半径
TOHX 090204 EN
2.5
4mm
4mm
14-660
1
0.4mm
TOHX 090204 EN
2.5
4mm
4mm
14-6603
1
0.4mm
TOHX 140305 EN
2.5
6.5mm
6.5mm
26-660
1
0.5mm
TOHT 160408 EN
2.5
7.5mm
7.5mm
32-050
销售价 数量
 
290.33
297.08
327.42
253.93

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:KOMET® 转位刀片
商品编号:216770
适用于

锥形锪钻编号 216600 和 216620。
技术说明

周围带有一圈排屑槽。
技术参数
类型
BK8425
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加