咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜 100002
商品编号
A09622
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09622 CLEAR
制造商 ID
紫外线防护
100002
标准
销售价 数量
 
13.36

商品详情

商品名称:防护眼镜 100002
商品编号:A09622 CLEAR

技术说明

Honeywell亚洲款防护眼镜系列,专为亚洲人脸型设计,符合中国GB及美国ANSI标准。

  • 透明防雾镜片,完美呈现视觉效果。

  • 阻隔99%紫外线,有效防护。

  • 防刮擦功能,坚固耐用。


技术说明
访客防护眼镜VisiOTG-A。
  • 大框设计,可配戴在校正眼镜外,也可用作普通安全眼镜。
  • 全透明的一片式镜片设计提供更佳视野。
  • 侧面通风,具有良好的通风效果,配戴更加舒适。

属性
制造商 ID
100002
紫外线防护
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加