咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜 100110
商品编号
A09620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09620 CLEAR
制造商 ID
紫外线防护
100110
标准
销售价 数量
 
20.73

商品详情

商品名称:防护眼镜 100110
商品编号:A09620 CLEAR

技术说明

Honeywell亚洲款防护眼镜系列,专为亚洲人脸型设计,符合中国GB及美国ANSI标准。

  • 透明防雾镜片,完美呈现视觉效果。

  • 阻隔99%紫外线,有效防护。

  • 防刮擦功能,坚固耐用。


技术说明
防护眼镜S200A。
  • 经典款型,让其在佩带时自信自如。
  • 透明镜片,完美呈现视觉效果。

属性
制造商 ID
100110
紫外线防护
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加