咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
维氏硬度测试机
商品编号
A49506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:维氏硬度测试机
商品编号:A49506
供货范围

主机、无线鼠标和键盘,10倍物镜,50倍物镜,成套工件夹具:平口钳,薄片夹持钳,圆轴夹持钳,手动XY工作台,1个显微维氏压头。
提示

交货和包装将另外计费。
必须使用经过校准的压头,硬度块(承索)。
报价为供货范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。
技术说明

FALCON 500系列为新一代硬度测试仪,改进了传统硬度测试方法,有效消除了测试过程中的人为误差。创新的载荷促动系统利用电控闭环技术和先进的力传感技术,使得仪器在应用各个载荷进行测试时,都能获得令人满意的精度、可靠性和重复性。除了这个先进的应用系统,FALCON还配有其它优质机械和光学部件。IMPRESSIONSTM硬度测试系统包含有许多创新的软件功能,包括:文件存储,测试程序设置和存储,图像缩放,自动对焦,上下限设置,硬度值转换,系统设置和(远程)控制,整列测试(CHD/Nht/Rht)以及多种保证测试结果再现性的应用。
规格

测试力范围:10gf-10kgf
硬度转换:洛氏,表面洛氏,布氏,里氏和抗拉强度
参照标准:EN-ISO 6507, ASTM E-384, EN-ISO 4545
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加