咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块拼接型空气囊抗疲劳地垫
A96469 60X45 特价产品,售完即止
商品编号
A96469
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96469 59X44
A96469 60X45
厚度
可插拔
宽度
材料
长度
15mm
丁腈橡胶
17mm
45cm
丁腈橡胶
60cm
销售价 数量
 
205.80
0.00

商品详情

商品名称:模块拼接型空气囊抗疲劳地垫
商品编号:A96469 59X44

提示

产品变更,售完即止!

技术说明

模块拼接型空气囊抗疲劳地垫,创新的空气泡囊缓冲结构,给长时间站立的工人提供抗疲劳的舒适体验,提高生产工作效率。
特征

  • 可拼接,灵活应对各种场合需要。

  • 高密度橡胶设计,抗挤压,延长地垫寿命。

  • 助踏边缘提高安全系数,降低绊倒和滑到的风险。

  • 有抗静电版本可选。


技术参数
颜色
黑色
材料特性
抗挤压
舒适的站姿
抗疲劳
属性
厚度
15mm
可插拔
宽度
材料
丁腈橡胶
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加