咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐高压绝缘橡胶垫
商品编号
A96471
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96471 100X100X3
A96471 100X100X5
A96471 100X100X6
A96471 100X500X3
A96471 100X500X5
A96471 100X500X6
A96471 100X1000X3
A96471 100X1000X5
厚度
可插拔
宽度
材料
表面
长度
3mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
100cm
5mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
100cm
6mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
100cm
3mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
500cm
5mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
500cm
6mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
500cm
3mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
1000cm
5mm
100cm
绝缘橡胶
特殊防纹理结构
1000cm
销售价 数量
 
221.51
341.38
424.76
1107.83
1702.22
2040.09
2117.11
3266.12

商品详情

商品名称:耐高压绝缘橡胶垫
商品编号:A96471 100X100X3
提示

尺寸可定制,超高压需求可定制,可另外询价。
技术说明

耐高压绝缘橡胶垫,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。
特征

  • 高密度绝缘橡胶材质,绝缘性能好。
  • 特殊防滑纹理结构,耐磨防滑。
  • 机械性能好,抗老化耐用。
  • 环保、无气味。

颜色

红色
技术说明
绝缘等级: 5kV
技术参数
颜色
红色
材料特性
绝缘 耐磨 -
舒适的站姿
防滑
属性
厚度
3mm
可插拔
宽度
100cm
材料
绝缘橡胶
表面
特殊防纹理结构
长度
100cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加