咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圈丝有底控尘地垫
商品编号
A96466
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96466 G120X180
A96466 G120X500
A96466 R120X180
A96466 R120X500
厚度
可插拔
宽度
材料
长度
颜色
11mm
120cm
PVC
180cm
灰色
11mm
120cm
PVC
500cm
灰色
11mm
120cm
PVC
180cm
红色
11mm
120cm
PVC
500cm
红色
销售价 数量
 
828.07
2243.51
828.07
2243.51

商品详情

商品名称:圈丝有底控尘地垫
商品编号:A96466 G120X180
提示

尺寸可定制,可定制LOGO和广告语,可另外询价。
特征

  • 产品含阻燃材料,遇明火即熄,防止烟头等易燃物品掉落时引起火灾造成更大的事故。
  • 具备天然永久的防污防水功能,独特的圈丝结构可将污渍水分紧锁不渗漏,随时保持干净整洁,清洗方便,一冲即净。
  • 不沾水,防止雨雪天因脚下潮湿易滑造成事故,同时易干的特点更方便清洗。
  • 低温情况下圈丝垫不僵硬,高温情况下不熔化。具有良好的耐候性,一年四季,无论是严寒、酷暑不变形不褪色,质量可靠使用周期长。

技术说明

圈丝有底控尘地垫,PVC圈丝状结构,能够有效刮擦泥尘。
属性
厚度
11mm
可插拔
宽度
120cm
材料
PVC
长度
180cm
颜色
灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加