咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式多功能机
商品编号
A07813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07813 M18FMT
制造商名称
所含充电电池数量
最高转速
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
转速区间
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
M18FMT
2
18000min-1
4Ah
18V
锂离子
12000min-1 - 18000min-1
Milwaukee 类型 B 18 V
1.7kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:充电式多功能机
商品编号:A07813 M18FMT

技术说明

多功能的切割打磨工具,可以快速在金属木材塑料等材质的工件上进行专业级切割打磨。

属性
制造商名称
M18FMT
所含充电电池数量
2
最高转速
18000min-1
蓄电池容量
4Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
转速区间
12000min-1 - 18000min-1
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
1.7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加