咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 P95/KP95 MK710 (盒)
10只/盒
商品编号
A09705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09705 P95VOV
内容
10
销售价 数量
 
146.71

商品详情

商品名称:Makrite麦特瑞 一次性工业防护口罩 P95/KP95 MK710 (盒)
商品编号:A09705 P95VOV
提示


产品变更,售完即止!


技术说明

美国NIOSH 标准,过滤效果≥95%,同时符合中国国标,等级KP95。
用于油性及非油性颗粒物防护。
含活性炭,有效祛除异味及提供有机蒸汽异味的防护。
口罩边缘为凹凸设计,可塑性铝鼻夹提供良好密合度。
高效低阻抗静电滤材,佩戴舒适,口罩内部贴有泡棉。

技术说明
带阀,头戴式。
属性
内容
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加