首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
地垫
拼块地垫
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
拼块地垫
商品编号
A96463
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX/好力士
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
长 × 宽
颜色
BLUE
GREY
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A96463 BLUE
A96463 GREY
A96463 BLUE
A96463 GREY
宽度
材料
长度
300mm
PVC
300mm
300mm
PVC
300mm
300mm
PVC
300mm
销售价
数量
34.57
34.57
34.57
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
3M
tesa/德莎
KNEETEK®
huohuixuan/霍惠选
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
拼块地垫
¥23.40 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
长 × 宽:
BLUE
GREY
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:拼块地垫
商品编号:A96463
BLUE
技术说明
拼块地垫,适用于工业和商业地面。
特征
软性PVC材质,耐酸碱,抗紫外线,不褪色。
抗高温,耐严寒。
专业疏水通底设计,安全、防滑,保持地面干爽清洁。
技术参数
厚度
7mm
材料特性
耐酸碱 抗紫外线 -
属性
宽度
300mm
材料
PVC
长度
300mm
宽度
300mm
材料
PVC
长度
300mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订