咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Milwaukee米沃奇充电式螺丝起子
商品编号
A07144
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07144 M12CD
A07144 M12FID2
A07144 M18FQID
冲击转速,1 档
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
冲击转速,4 档
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
包装
夹头
所含充电电池数量
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速 1 档
最高转速 2 档
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
M12CD
运输箱
1/4英寸六角
2
37Nm
M6
0min-1 - 450min-1
0min-1 - 1700min-1
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee 类型 B 12 V
1.2kg
1700min-1
2900min-1
3600min-1
3600min-1
M12FID2
0.95kg
运输箱
1/4英寸六角
2
170Nm
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee 类型 B 12 V
1.15kg
0min-1 - 900min-1
0min-1 - 2100min-1
0min-1 - 3000min-1
0min-1 - 3000min-1
M18FQID
运输箱
1/4英寸六角
2
50Nm
M14
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.7kg
销售价 数量
 
2524.96
3726.73
3909.99

商品详情

商品名称:Milwaukee米沃奇充电式螺丝起子
商品编号:A07144 M18FQID

提示

A07144 M12FID   产品变更,售完即止!(其他产品不受影响)


技术说明

小巧紧凑的电动扳手/螺丝起子。
●无刷马达确保更长电机寿命,更大动力输出。
●电池状态显示,作业区域的LED照明。
●正反转功能。
供货范围

包括充电器,2×锂电池,工具箱

属性
冲击转速,1 档
0min-1 - 900min-1
冲击转速,2 档
0min-1 - 2100min-1
冲击转速,3 档
0min-1 - 3000min-1
冲击转速,4 档
0min-1 - 3000min-1
制造商名称
M18FQID
包括蓄电池在内的重量
包装
运输箱
夹头
1/4英寸六角
所含充电电池数量
2
最大扭矩
50Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M14
最高转速 1 档
最高转速 2 档
蓄电池容量
5Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
1.7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加