咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Polo衫 碳灰色
售完即止
商品编号
A09025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09025 2XS
A09025 S
A09025 XS
型号
材料
男女通用尺码
系列
长度
155/80A
棉涤
2XS
工作服
63cm
165/88A
棉涤
S
工作服
67cm
160/84A
棉涤
XS
工作服
65cm
销售价 数量
 
78.40
78.40
78.40

商品详情

商品名称:Polo衫 碳灰色
商品编号:A09025 2XS

技术说明

高品质的POLO衫。棉涤面料,在确保灵活、舒适性和透气性的同时,多次洗涤也不失版型,广泛适用于办公室、车间以及户外穿着。

属性
型号
155/80A
材料
棉涤
男女通用尺码
2XS
系列
工作服
长度
63cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加