咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工短型钻头 HSS-E-PM HPC
商品编号
113280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT孔加工短型钻头 HSS-E-PM HPC
商品编号:113280
技术说明

切割材料由烧结粉末冶金高速钢制成,满足高要求。成型磨削,带有高同轴精度。大切削量。
带有 A/C 型刃磨,从规格 2.2 mm 起。
优点

可以更高切割值使用。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术参数
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
刀具材料
HSS E PM
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加