咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车 EVA 泡棉台面
商品编号
A91645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91645 7A
台面厚度
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉正面高度
最大承重量
深度
高度
10mm
1042mm
7
568mm
398mm
75mm 154mm
550kg
459mm
859mm
销售价 数量
 
5224.16

商品详情

商品名称:工具车 EVA 泡棉台面
商品编号:A91645 7A
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉煤灰色RAL7016,亚光,粉末涂层。
技术说明

42寸工具车,配置7个抽屉。工具车框架板厚1.0-1.2mm,抽屉板厚0.8mm,使用45mm滚珠轴承滑轨。工具车侧面为方孔挂板,便于放置常用工具, 并配有带塑料支架的圆形钢制握手。抽屉带自动回归和互锁功能, 关闭一个抽屉后才能打开另一个抽屉,及通过上抬抽屉把手即可解锁功能。抽屉把手为铝合金材质,亚光效果。每个抽屉内置一片2.5mm厚EVA垫子。工具车配置1扇单开门配塑料把手,门内配置两块可调隔板。工具车配置两定两万向带全刹车的5英寸x2英寸TPR脚轮。单个抽屉承重40kgs,工具车整体承重550kgs。
特征

  1. 1个塑胶底座+烤漆圆管侧把手; 外形美观,方便易握,手感舒适;
  2. 亚光漆表面, 抗刮痕, 抗溶解;箱体板厚1.0-1.2mm, 坚固耐用;
  3. 门片内2pcs可调节隔板;
  4. 2把宝塔锁;
  5. 抽屉铝把手,雾面处理; 符合人体工学设计;外形美观,方便易握,手感舒适;
  6. 2侧边凹面; 10x10mm欧式方孔以便悬挂配件
  7. 1pc门片, 1pc门片塑料把手;
  8. 5英寸 x 2英寸重型TPR全刹脚轮, 2颗固定轮,2颗刹车万向轮;自由移动无噪音; 抗震性能好;

提示

高度不含脚轮。
特征
配置10mm厚EVA泡棉台面。
规格
配置10mm厚EVA泡棉台面。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
属性
台面厚度
10mm
宽度
1042mm
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
568mm
抽屉有效深度
398mm
抽屉正面高度
75mm 154mm
最大承重量
550kg
深度
459mm
高度
859mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加