咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活扳手带塑柄
商品编号
A81396
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A81396 150
A81396 200
A81396 250
A81396 300
总长度
最大钳口宽度
150mm
20mm
200mm
24.5mm
250mm
29mm
300mm
34mm
销售价 数量
 
42.94
51.98
64.41
80.23

商品详情

商品名称:活扳手带塑柄
商品编号:A81396 150

技术说明

产品整体热锻制成,整支热处理,无毛刺,握柄尾部有挂孔,钳口上带有刻度。钳口端部不突出,可以在狭小空间中作业。加厚握柄使用更舒适省力。15°钳口倾角设计,使用省力。钳口开口加宽设计,增加使用范围。
材料

铬钒钢,整体镀铬处理。
特征

带有防滑手柄套膜。

属性
总长度
150mm
最大钳口宽度
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加