咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
holex核桃木柄羊角锤
产品变更,售完即止!
商品编号
A75150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
重量(不包括手柄)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A75150 220
A75150 450
A75150 680
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
220g
290mm
450g
330mm
680g
390mm
销售价 数量
 
50.95
75.31
108.53
  • 商品详情

商品详情

商品名称:holex核桃木柄羊角锤
商品编号:A75150 220

技术说明

锤头经过模压锻造,淬硬以及退火加工。特殊嵌入工艺处理,锤头不易脱落。呈弧形的胡桃木锤柄。
材料

特殊工具钢。

提示

产品变更,售完即止!

技术参数
材料
特殊工具钢
属性
不包括锤柄在内的重量
220g
手柄长度
290mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加