咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX核桃木柄德式钳工锤
商品编号
A75012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A75012 200
A75012 300
A75012 800
A75012 1000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
锤柄护套
200g
280mm
尼龙防护套
300g
300mm
尼龙防护套
800g
350mm
尼龙防护套
1000g
360mm
尼龙防护套
销售价 数量
 
48.72
55.37
79.73
90.80

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX核桃木柄德式钳工锤
商品编号:A75012 200

技术说明

锤头热模锻压,并且经过精密磨削。经过仔细的淬火硬化和回火加工。锤头涂漆,面和柄部没有镀层。额外的尼龙锤柄防护套。呈弧形的胡桃木锤柄。
标准

锤头,符合DIN 1041。
材料

特殊工具钢。

提示

产品变更,售完即止!

技术参数
标准
符合DIN 1041
材料
热模锻压,并且经过精密磨削
属性
不包括锤柄在内的重量
200g
手柄长度
280mm
锤柄护套
尼龙防护套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加