咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带电锉刀
商品编号
A07794
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07794 72280551
带宽
带长
按照 EN 标准的最大振动
消耗功率
转速区间
重量
3/6/20mm
520mm
<2.5m/s2
800W
10000min-1 - 28000min-1
2.1kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:砂带电锉刀
商品编号:A07794 72280551

供货范围

1把带锉刀BF 10-280E,配有塑料箱,3根打磨臂,3.6和20mm砂带各10根(粒度120)和5根6mm绒面砂带 (中等粒度)。
技术说明

性能强劲的带锉刀,提供齐全的入门套件。能够胜任各种重要的应用需求,可以加工拐角,边缘,管道和型件。

  • 理想的材料去除效率,即使是在狭小空间内。

  • 为砂带,绒面砂带和抛光砂带选择理想的转速,归功于可以调整的转速区间。

  • 最大浸入深度 165 mm。

  • 砂带宽度3至20mm。

  • 可靠的砂带导引,即使是最狭窄的砂带。


属性
带宽
3/6/20mm
带长
520mm
按照 EN 标准的最大振动
<2.5m/s2
消耗功率
800W
转速区间
10000min-1 - 28000min-1
重量
2.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加