咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KIMTEX 强力吸油擦拭布 大卷式
商品编号
A08936
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KIMTEX 强力吸油擦拭布 大卷式
商品编号:A08936
湿润:否
张数:717
颜色:蓝色
适合于支架/分配器:A08919
长度:340
通过与食品接触的认证:否
适合于清洁:否
宽度:243

更多参数>>

推荐

优秀的吸油除油效果。同时也适用于家具后处理、引擎装配和维修、包装前擦拭、LCD面板组装、家电装配、印刷工序,以及玻璃或门窗的清洁。
适用于

卷纸架编号A08919。
技术说明

一款特别设计用于对掉尘率和化学品的使用有要求的擦拭布。适用于涉及溶剂、油墨和油漆的特殊应用。耐酸碱,耐溶剂。可与清洁剂、油类或脂类配合使用。
特征

不论干湿都保持高强韧度,可与溶剂配合使用,可重复洗涤使用,不掉屑。
内容

1卷717张。

内容
1卷717张。

特征
不论干湿都保持高强韧度,可与溶剂配合使用,可重复洗涤使用,不掉屑。

推荐
优秀的吸油除油效果。同时也适用于家具后处理、引擎装配和维修、包装前擦拭、LCD面板组装、家电装配、印刷工序,以及玻璃或门窗的清洁。

适用于
卷纸架编号A08919。

技术说明
一款特别设计用于对掉尘率和化学品的使用有要求的擦拭布。适用于涉及溶剂、油墨和油漆的特殊应用。耐酸碱,耐溶剂。可与清洁剂、油类或脂类配合使用。

技术参数
长度
340mm
适合于支架/分配器
A08919
宽度
243mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加