咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KIMWIPES* 低尘擦拭纸 大号单层
商品编号
A08929
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KIMWIPES* 低尘擦拭纸 大号单层
商品编号:A08929
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾
张数:140
长度:420
湿润:否
宽度:370
颜色:白色
适合于清洁:否

更多参数>>

特征

●极低的掉屑率。
●更高的吸水率。
●更快的吸水速度。
●一次一张的抽取方式,避免浪费。
●纸张细腻,不会刮花擦拭物表面。
推荐

特别适用于清洁擦拭精密仪器和部件、航空航天设备、印刷设备等,以及配合溶剂进行表面清洁。
内容

每包装140张。
技术说明

KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*低尘擦拭纸60年来一直是精密擦拭工序的标准配备,世界公认的精密擦拭领域的领导品牌,分为单层或双层结构。
轻质纸张适用于各种用途的低尘擦拭。轻松擦除液体或灰尘。防静电薄膜设计,有效防止静电和粉尘吸附。多种规格选择,满足不同使用需要。
规格

单层。

内容
每包装140张。

特征
●极低的掉屑率。
●更高的吸水率。
●更快的吸水速度。
●一次一张的抽取方式,避免浪费。
●纸张细腻,不会刮花擦拭物表面。

推荐
特别适用于清洁擦拭精密仪器和部件、航空航天设备、印刷设备等,以及配合溶剂进行表面清洁。

规格
单层。

技术说明
KIMTECH SCIENCE*KIMWIPES*低尘擦拭纸60年来一直是精密擦拭工序的标准配备,世界公认的精密擦拭领域的领导品牌,分为单层或双层结构。
轻质纸张适用于各种用途的低尘擦拭。轻松擦除液体或灰尘。防静电薄膜设计,有效防止静电和粉尘吸附。多种规格选择,满足不同使用需要。

技术参数
宽度
370mm
张数
140
长度
420mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加