咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力吸油棉 白色片状,100张
商品编号
A08430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08430 OS10
吸附布宽度
吸附布长度
材料
特点
颜色
0.4m
0.5m
HOMO POLYPROPYLENE
吸油量高达自重的12倍,吸收速度快,只吸油不吸水,可重复使用。
白色
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:强力吸油棉 白色片状,100张
商品编号:A08430 OS10

技术说明

强力吸油棉由高科技材料HOMO POLYPROPYLENE制成。
推荐

处理各类油污的渗漏,处理水面的油污,清理大面积油污泄漏,油渍控制。
特征

吸油量高达自重的12倍,吸收速度快,只吸油不吸水,可重复使用。

技术参数
供货范围,件/纸箱
100
属性
吸附布宽度
0.4m
吸附布长度
0.5m
材料
HOMO POLYPROPYLENE
特点
吸油量高达自重的12倍,吸收速度快,只吸油不吸水,可重复使用。
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加