咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩测量座及表架
商品编号
A44250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A44250 200X150
A44250 300X200
台面宽度
台面长度
最大测量高度
测量面宽度
立柱直径
重量
150mm
200mm
250mm
150mm
35mm
18kg
200mm
300mm
300mm
200mm
35mm
23kg
销售价 数量
 
2765.73
3363.72

商品详情

商品名称:花岗岩测量座及表架
商品编号:A44250 200X150
标准

国家计量检定规程JJG 117-2005平板检定规程。
技术说明

带有通用测量托架的精密测量座。测量面经过精细的研磨,整体结构刚性和硬度特别好,可夹持柄径 Ø 8mm的量表。
规格
底座平面度:2μm
属性
台面宽度
150mm
台面长度
200mm
最大测量高度
250mm
测量面宽度
150mm
立柱直径
35mm
重量
18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加