咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普通平板支架
商品编号
A43105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43105 630X400
A43105 630X630
A43105 800X500
A43105 1000X630
A43105 1000X750
A43105 1000X1000
A43105 1200X800
A43105 1600X1000
均匀分布情况下的承重量
深度
重量
长度
高度
80kg
290mm
28kg
410mm
755mm
150kg
420mm
29kg
410mm
735mm
150kg
328mm
30kg
504mm
735mm
300kg
520mm
35kg
620mm
695mm
400kg
586mm
36kg
630mm
685mm
560kg
630mm
38kg
730mm
675mm
540kg
620mm
38kg
740mm
675mm
950kg
730mm
44kg
965mm
655mm
销售价 数量
 
5531.47
5456.71
5755.71
5651.06
5890.26
5890.26
5890.26
6129.47

商品详情

商品名称:普通平板支架
商品编号:A43105 630X400
技术说明

普通台板支架,主体涂装为RAL7032 灰色。
应用

用于支承花岗岩台板。
属性
均匀分布情况下的承重量
80kg
深度
290mm
重量
28kg
长度
410mm
高度
755mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加