咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橱柜式平板支架
商品编号
A43100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43100 630X400
A43100 630X630
A43100 800X500
A43100 1000X630
A43100 1000X750
A43100 1000X1000
A43100 1200X800
A43100 1600X1000
均匀分布情况下的承重量
深度
重量
长度
高度
80kg
270mm
40kg
410mm
740mm
150kg
400mm
45kg
410mm
720mm
150kg
328mm
50kg
504mm
720mm
300kg
410mm
60kg
635mm
680mm
400kg
476mm
65kg
635mm
670mm
560kg
615mm
70kg
635mm
660mm
540kg
504mm
80kg
747mm
660mm
950kg
630mm
100kg
990mm
640mm
销售价 数量
 
7146.05
7445.05
7624.46
7624.46
7624.46
7998.20
8297.20
8596.20

商品详情

商品名称:橱柜式平板支架
商品编号:A43100 630X400
应用

用于支承花岗岩台板。
技术说明

橱柜式台板支架,主体涂装为RAL7032 灰色。
属性
均匀分布情况下的承重量
80kg
深度
270mm
重量
40kg
长度
410mm
高度
740mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加