咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩直角尺 精度00
商品编号
A43029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43029 200X150
A43029 400X250
A43029 500X315
A43029 630X400
A43029 1000X630
厚度
宽度
重量
长度
30mm
150mm
2kg
200mm
50mm
250mm
10kg
400mm
60mm
315mm
17kg
500mm
60mm
400mm
28kg
630mm
100mm
630mm
117kg
1000mm
销售价 数量
 
1285.69
2391.98
3662.72
5232.47
11735.67

商品详情

商品名称:花岗岩直角尺 精度00
商品编号:A43029 400X250
标准

国家计量检定规程JJG 7-2004直角尺检定规程。
应用

用于在水平或垂直平面上检验90°角。
属性
厚度
50mm
宽度
250mm
重量
10kg
长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加