咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩方尺 精度00
商品编号
A43031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43031 200X200
A43031 315X315
A43031 400X400
A43031 500X500
厚度
宽度
重量
长度
40mm
200mm
4kg
200mm
45mm
315mm
12kg
315mm
50mm
400mm
22kg
400mm
50mm
500mm
34kg
500mm
销售价 数量
 
2478.70
3812.23
5456.71
7624.46

商品详情

商品名称:花岗岩方尺 精度00
商品编号:A43031 400X400
标准

国家计量技术规程JJG 1046-2008方形角尺检定规程。
应用

用于在水平或垂直平面上检验90°角。
技术说明

方形或矩形 90° 检验尺。
属性
厚度
50mm
宽度
400mm
重量
22kg
长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加