咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩直尺 精度0
商品编号
A43025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43025 300
A43025 500
A43025 800
A43025 1000
A43025 2000
宽度
重量
长度
高度
30mm
1.3kg
300mm
50mm
50mm
5kg
500mm
80mm
50mm
10.5kg
800mm
100mm
60mm
15kg
1000mm
120mm
80mm
89kg
2000mm
200mm
销售价 数量
 
637.39
861.56
1319.02
1814.62
4422.18

商品详情

商品名称:花岗岩直尺 精度0
商品编号:A43025 500

标准

国家计量技术规范 JJF 1097-2021 平尺校准规范。

技术说明

两条纵边经过精密研磨,不仅平整而且相互平行。

应用

顶面为工作面,用于高精密的直线度的检测、比较导轨或精研表面。(如需要,可在端头处制作把手。)

属性
宽度
50mm
重量
5kg
长度
500mm
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加