咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩平板 精度0
商品编号
A43021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43021 300X200
A43021 400X250
A43021 400X400
A43021 500X315
A43021 500X500
A43021 630X400
A43021 630X630
A43021 800X500
A43021 1000X630
A43021 1000X750
A43021 1000X1000
A43021 1200X800
A43021 1600X1000
厚度
重量
50mm
9kg
60mm
18kg
60mm
28kg
70mm
33kg
80mm
60kg
80mm
60kg
100mm
118kg
100mm
120kg
140mm
260kg
150mm
340kg
160mm
480kg
160mm
460kg
180mm
860kg
销售价 数量
 
1166.09
1465.09
1868.73
1808.94
3139.49
3214.23
4410.22
4455.07
6727.46
8969.94
11810.43
11660.92
21826.85

商品详情

商品名称:花岗岩平板 精度0
商品编号:A43021 400X250

标准

国家计量检定规程 JJG 117-2013 平板检定规程
技术说明

特殊精选的天然花岗石。

  • 完全无瑕疵裂纹,结构均匀。

  • 抗弯抗扭。

  • 绝对防锈且具有抗酸性,低热传导性。

  • 微细表面处理(金刚石研磨)。公差低于推荐的限值。

  • 边缘研磨。

  • 硬度高于硬化钢(莫氏硬度级 6 - 7),无磁性,不导电。


特别精细研磨,用于检测室。

精度

生产和最终检验都在由电脑控制的温控室内进行,所使用的测量工具环境与国内和国际校准实验室标准接轨。

属性
厚度
60mm
重量
18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加