咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击钻螺丝起子
商品编号
A07011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07011 M12FPD2
A07011 M18BPD
A07011 M18FPD3
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
空载速度
符合 EN 标准要求的最大震动 不带有冲击钻功能
符合 EN 标准要求的最大震动 带有冲击钻功能
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
转速区间 1 档
转速区间 2 档
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
M12FPD2
1.24kg
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
45Nm
35mm
13mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1550min-1
1550
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee 类型 B 12 V
1.5kg
M18BPD
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
60Nm
38mm
16mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1800min-1
< 2.5m/s2
13m/s2
2Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.9kg
M18 FPD3
2.6kg
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
1.5mm - 13mm
2
158Nm
89mm
16mm
13mm
0min-1 - 500min-1
2100min-1
5Ah
18V
锂离子
500min-1
2100min-1
Milwaukee 类型 B 18 V
2.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:充电式冲击钻螺丝起子
商品编号:A07011 M18BPD

技术说明

性能强劲的两档式电动冲击螺丝起子,带有多档扭矩调节。

  • 带有过载防护功能,确保了电池,电机和齿轮箱的使用寿命。

  • 红色锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。

  • 坚固的金属齿轮箱体,保证了理想的使用寿命。

  • FIXTEC金属快装钻夹头,配有主轴锁。

  • 握柄带有Softgrip面层,确保了理想的使用舒适性。

  • 通过LED实现对作业区域的照明。


供货范围

配套提供2块Red锂电池,充电器和工具箱。

特征
无需大量维护保养的四级直流电动机。
属性
制造商名称
M18BPD
包括蓄电池在内的重量
包装
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
快装夹头,装夹范围
1.5mm - 13mm
所含充电电池数量
2
最大扭力,硬质材料
60Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
38mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
16mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
最高转速 1 档
0min-1 - 450min-1
最高转速 2 档
1800min-1
空载速度
符合 EN 标准要求的最大震动 不带有冲击钻功能
< 2.5m/s2
符合 EN 标准要求的最大震动 带有冲击钻功能
13m/s2
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
转速区间 1 档
转速区间 2 档
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
1.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加