咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNGA 120412
商品编号
255832
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255832 HART
255832 HART(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
倒角类型
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
应用范围
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
SNGA 120412
S02025
陶瓷
连续
80m/min - 200m/min
0.9mm
1mm
0.1mm - 0.9mm
适用
HART
8
PT600M
粗加工 - 精加工
1.2mm
0.1mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
113.16
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:SNGA 120412
商品编号:255832 HART(套装10件/套)
技术说明

MEGACOAT 涂层陶瓷刀片
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
倒角类型
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
应用范围
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加