咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆套装
商品编号
265131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265131 10
265131 12
265131 16
265131 20
265131 25
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
12mm
10mm
269981 6
21mm
70mm
CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
16mm
12mm
269981 1
20mm 20mm 20mm
80mm
CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
20mm
16mm
269981 2
27mm 27mm
100mm
CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
25mm
20mm
269981 2
27mm 27mm 27mm
125mm
CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
32mm
25mm
269981 3
25mm 25mm 25mm
150mm
CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
销售价 数量
 
1833.06
1923.95
2090.59
2151.18
2242.09

商品详情

商品名称:车刀杆套装
商品编号:265131 25


技术参数
应用形式
左向
手柄类型
车刀杆
标准
DIN ISO 5610
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
备件
269981 3
头部长度 L1
25mm 25mm 25mm
总长度 L
150mm
配套适用的转位刀片
CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加