咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆套装
商品编号
255131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255131 16
255131 20
255131 25
255131 32
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
可转位刀片布置
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
20mm
16mm
259981 1
25mm 25mm
100mm
CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
25mm
20mm
259981 2
25mm
125mm
CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
32mm
25mm
259981 3
25mm
150mm
CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
40mm
32mm
259981 3
40mm
170mm
CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
销售价 数量
 
2151.18
2302.68
2454.17
3075.30

商品详情

商品名称:车刀杆套装
商品编号:255131 25


技术参数
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用形式
左向
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
25mm
可转位刀片布置
备件
259981 3
头部长度 L1
25mm
总长度 L
150mm
配套适用的转位刀片
CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加