咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMT 060202 修光刃
商品编号
260093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260093 CA115P
260093 CA125P
260093 CA510
260093 CA510(套装10件/套)
260093 PR1725
260093 PV720
260093 PV720(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
CCMT 060202
P
M
HM
连续
120m/min - 270m/min
2mm
0.15mm
0.1mm - 1.5mm
WP
2
CA115P
精加工
0.2mm
0.07mm/rev - 0.5mm/rev
CCMT 060202
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 180m/min
2mm
0.15mm
0.1mm - 1.5mm
WP
2
CA125P
精加工
0.2mm
0.07mm/rev - 0.5mm/rev
CCMT 060202
P
M
HM
连续
140m/min - 450m/min
2mm
1mm
0.5mm - 2.5mm
WP
2
适用
CA510
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
CCMT 060202
M
M
P
轻微中断
60m/min - 200m/min
50m/min - 150m/min
0.2mm - 1.5mm
WP
2
PR1725
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
轻微中断
CCMT 060202
P
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
2mm
1mm
0.5mm - 2.5mm
适用
WP
2
PV720
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
118.93
118.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CCMT 060202 修光刃
商品编号:260093 PV720(套装10件/套)
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加