咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DNGA 150608
商品编号
255635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255635 ME
255635 MET
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
DNGA 150608
CBN
连续
120m/min - 200m/min
0.2mm
0.05mm
0.05mm - 0.2mm
ME
4
KBN35M
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
DNGA 150608
CBN
轻微中断
100m/min - 180m/min
0.3mm
0.1mm
0.1mm - 0.3mm
MET
4
KBN35M
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
销售价 数量
 
632.17
632.17

商品详情

商品名称:DNGA 150608
商品编号:255635 MET
技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。
技术说明
MultiEdge Tough;每块可转位刀片带有 2 条或者 3 条切削刃,带有特殊的倒角设计,改善断续切削性能。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
DNGA 150608
刀具材料
CBN
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
100m/min - 180m/min
切割深度 ap max
0.3mm
切割深度 ap min
0.1mm
切割深度 ap
0.1mm - 0.3mm
断屑槽
MET
更换次数/切刃数量
4
类型
KBN35M
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.8mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.2mm/rev
应用
已中断
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
不均匀
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加