咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNMG 120404
商品编号
250210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250210 CA115P
250210 CA125P
250210 CA315
250210 PDL010
250210 PR115S
250210 PV720
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
CNMG 120408
P
HM
连续
适用
180m/min - 400m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
4
适用
适用
CA115P
精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120404
P
HM
轻微中断
适用
150m/min - 320m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 5mm
PMG
4
适用
适用
CA125P
精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120408
适用
K
轻微中断
150m/min - 350m/min
0.5mm - 4mm
MS
4
适用
CA315
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.5mm/rev
适用
CNMG 120404
适用
N
HM
轻微中断
200m/min - 600m/min
1mm - 3.5mm
AH
4
适用
PDL010
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CNMG 120404
S
HM
轻微中断
25m/min - 70m/min
4.25mm
0.25mm
0.5mm - 2mm
MU
4
PR115S
粗加工精加工
0.4mm
0.09mm/rev - 0.3mm/rev
CNMG 120404
HM
连续
110m/min - 490m/min
4.25mm
0.25mm
1mm - 3.5mm
适用
PG
4
PV720
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.15mm/rev - 0.35mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
251.69
251.69
271.08
498.78
244.16
151.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CNMG 120404
商品编号:250210
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加